Accesorios para ALUMASTER, juego de plaquitas HM Ø 12 mm para ALUMASTER F 115/125 HICOAT

Número de artículo: 4007220061220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220061220
EAN / GTIN 4007220061220
Número del fabricante 22000013

Descripción

Uitvoering:

  • met HICOAT-coating

Omschrijving:

In combinatie met innovatieve PFERD-gereedschapssystemen worden de speciaal ontwikkelde snijplaatjes gekenmerkt door een hoge standtijd en een optimaal vespaningsrendement. Set snijplaatjes voor High Speed Disc ALUMASTER. De snijplaatjes beschikken over een HICOAT-coating.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 10 Stück
  • Geschikt voor Ø metrisch: 115 mm
  • Uitvoering: met HICOAT-coating
  • ø buiten metrisch: 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra