Fresa HSS forma de gota O Ø 10x16 mm, mango Ø 6 mm, Z 3 semifino universal, rompevirutas

Número de artículo: 4007220059692
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220059692
EAN / GTIN 4007220059692
Número del fabricante 22460836
Número L L51140 213

Descripción

Descripción:

El dentado 3 está provisto de rompevirutas y es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de acero, acero fundido y hierro fundido. Se utiliza en un rango de revoluciones de 1.200 a 7.900 r.p.m., dependiendo del diámetro de la fresa. Fresa forma de gota.

Característica:

  • Ejecución para esquinas radio: 4 mm
  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 2600 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 2600 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 3200 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 3200 RPM
  • Dentado: 3
  • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 16 mm
  • Longitud, total: 56 mm

Ventaja:

  • Gran agresividad.
  • Aptas para su uso en el rango de revoluciones bajo.
  • Filos de diente muy estables gracias a la tenacidad del acero rápido (HSS).
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Usar las fresas HSS, cuando la máquina no tengan revoluciones altas. Las fresas HSS en combinación con materias blandas pueden suponer una alternativa rentable a las fresas de metal duro. Las fresas HSS deben utilizarse con números de revoluciones más bajos que las fresas de metal duro.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra