Descripción:
El dentado 3 está provisto de rompevirutas y es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de acero, acero fundido y hierro fundido. Se utiliza en un rango de revoluciones de 1.200 a 7.900 r.p.m., dependiendo del diámetro de la fresa. Fresa forma obús, punta achatada.
Característica:
- r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 1600 RPM
- r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 1600 RPM
- r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 2000 RPM
- r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 2000 RPM
- Dentado: 3
- ø exterior, unid. métrica: 16 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Longitud, dentado: 30 mm
- Longitud, total: 70 mm
Ventaja:
- Gran agresividad.
- Aptas para su uso en el rango de revoluciones bajo.
- Filos de diente muy estables gracias a la tenacidad del acero rápido (HSS).
- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Usar las fresas HSS, cuando la máquina no tengan revoluciones altas. Las fresas HSS en combinación con materias blandas pueden suponer una alternativa rentable a las fresas de metal duro. Las fresas HSS deben utilizarse con números de revoluciones más bajos que las fresas de metal duro. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Fundición maleable
- Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
- Aceros para aplicaciones
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acero
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
- Aceros para herramientas
- Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
- Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)