Descripción:
El dentado 1 es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de acero inoxidable (INOX), metales no férricos blandos y plásticos. Se utiliza en un rango de revoluciones de 1.200 a 23.900 r.p.m., dependiendo del diámetro de la fresa. Fresa cónica apuntada, punta achatada.
Característica:
- r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 2000 RPM
- r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 6400 RPM
- r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40 %: 6400 RPM
- r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 2600 RPM
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 9600 RPM
- r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40%: 9600 RPM
- Dentado: 1
- ø exterior, unid. métrica: 10 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Ángulo: 28 °
- Longitud, dentado: 20 mm
- Longitud, total: 60 mm
Ventaja:
- Gran agresividad.
- Aptas para su uso en el rango de revoluciones bajo.
- Filos de diente muy estables gracias a la tenacidad del acero rápido (HSS).
- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Usar las fresas HSS, cuando la máquina no tengan revoluciones altas. Las fresas HSS en combinación con materias blandas pueden suponer una alternativa rentable a las fresas de metal duro. Las fresas HSS deben utilizarse con números de revoluciones más bajos que las fresas de metal duro. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Fundición maleable
- Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
- Latón
- Hierro fundido
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Madera dura
- Plásticos
- Aleaciones de aluminio blandas
- Acero inoxidable (INOX)
- Termoplásticos
- Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
- Madera
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Hierro fundido; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Madera dura; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Acero inoxidable (INOX); Termoplásticos; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc