Descripción:
El dentado 2 está provisto de rompevirutas y es especialmente adecuado para cortar acero, acero fundido y hierro fundido, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y plásticos. Se utiliza en un rango de revoluciones de 1.200 a 13.200 r.p.m., dependiendo del diámetro de la fresa. Fresa cilíndrica con dentado frontal.
Característica:
- r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 1200 RPM
- r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 4000 RPM
- r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40 %: 4000 RPM
- r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 1600 RPM
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 5000 RPM
- r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40%: 5000 RPM
- Dentado: 2
- ø exterior, unid. métrica: 16 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Longitud, dentado: 25 mm
- Longitud, total: 65 mm
Ventaja:
- Gran agresividad.
- Aptas para su uso en el rango de revoluciones bajo.
- Filos de diente muy estables gracias a la tenacidad del acero rápido (HSS).
- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Usar las fresas HSS, cuando la máquina no tengan revoluciones altas. Las fresas HSS en combinación con materias blandas pueden suponer una alternativa rentable a las fresas de metal duro. Las fresas HSS deben utilizarse con números de revoluciones más bajos que las fresas de metal duro.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Fundición maleable
- Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
- Latón
- Aceros para aplicaciones
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Madera dura
- Plásticos
- Aleaciones de aluminio blandas
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplásticos
- Aceros para herramientas
- Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
- Madera
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Madera dura; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc