Fresa para metales ligeros HSS Ø 20 mm rosca interior M10 SP, para aluminio/metales no férricos

Número de artículo: 4007220057919
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220057919
EAN / GTIN 4007220057919
Número del fabricante 22211989
Número L L51140 721

Descripción

Descripción:

Fresas universales de metal ligero, similares a la forma de árbol, con dentado especial y rosca interior M10.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 1300 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 1300 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 1600 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 1600 RPM
  • Dentado: Dentado especial (SP)
  • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
  • Ø rosca: M10
  • Longitud, dentado: 53 mm
  • Longitud, total: 62 mm

Ventaja:

  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En caso de uso en metales no férricos blandos, nivel de revoluciones de corte 200–300 m/min, rango de revoluciones 3.100–4.700 r.p.m. Si se utiliza en aluminio, como máximo 9.000 r.p.m.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Aleaciones de aluminio blandas

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra