Lima de cadenas de motosierra redonda Ø 4,0x200 mm Premium Line en funda de plástico de 3 unidades

Número de artículo: 4007220056899
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220056899
EAN / GTIN 4007220056899
Número del fabricante 18600759
Número L L51060 510

Descripción

Descripción:

Las limas de cadenas de motosierra de PFERD se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra. Pueden utilizarse individualmente con mango o en combinación con limas de calibrador de profundidad con los afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios. Tres limas redondas con corte espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y del deterioro. Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten un afilado preciso con una vida útil especialmente larga. Afilan el filo del diente rápidamente y sin rebabas. En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin carga térmica por fricción.

Característica:

  • PFERD Tipo: 412 4x3
  • Paso de cadena: 1/4 , 3/8 LP
  • Corte: Premium Line
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 4 mm

Ventaja:

  • Afilado perfecto gracias al innovador corte espiral, con finas superficies de dentado para lograr la máxima potencia de corte, garantizan un afilado más suave.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Un embalaje contiene cuatro estuches de plástico con tres limas cada uno.

Nota:

  • Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y cadenas de motosierra.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra