Juego de fresas pequeñas de metal duro de 15 piezas, dentado 5 Ø 6/4/3/2 mm, mango Ø 3 mm, fino universal

Número de artículo: 4007220055892
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220055892
    EAN / GTIN 4007220055892
    Número del fabricante 21901501
    Número L L51140 16

    Descripción

    Descripción:

    El dentado 5 es especialmente adecuado para el mecanizado fino con arranque de virutas de hierro de fundición, acero, acero inoxidable (INOX) materiales refractarios como aleaciones con base de níquel y cobalto. Se consiguen buenas superficies. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. El juego 1501 dentado 5 contiene 15 fresas pequeñas de metal duro de las formas y medidas más comunes para aplicaciones universales. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 1501 Z5
    • Dentado: 5
    • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

    Ventaja:

    • Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
    • Larga vida útil.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
    • Alta calidad de la superficie.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Bronce
      • Aceros para aplicaciones
      • Acero fundido
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Metal no férrico duro
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aceros para herramientas
      • Materiales que se pueden procesar: Bronce; Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra