Fresa de metal duro forma árbol RBF 03x07 mm, mango Ø 3 mm, Z5 fino universal

Número de artículo: 4007220049884
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220049884
    EAN / GTIN 4007220049884
    Número del fabricante 21217553
    Número L L51140 512

    Descripción

    Descripción:

    El dentado 5 es especialmente adecuado para el mecanizado fino con arranque de virutas de hierro de fundición, acero, acero inoxidable (INOX) materiales refractarios como aleaciones con base de níquel y cobalto. Se consiguen buenas superficies. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa forma árbol según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

    Característica:

    • Ejecución para esquinas radio: 0.75 mm
    • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 37000 RPM
    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 37000 RPM
    • r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 37000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 37000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 48000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 48000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 48000 RPM
    • r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 64000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 48000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 64000 RPM
    • Dentado: 5
    • ø exterior, unid. métrica: 3 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
    • Longitud, dentado: 7 mm
    • Longitud, total: 37 mm

    Ventaja:

    • Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
    • Larga vida útil.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
    • Alta calidad de la superficie.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 3 mm en máquinas con una potencia de 75 a 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Bronce
      • Aceros para aplicaciones
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Metal no férrico duro
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales refractarios
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aceros para herramientas
      • Materiales que se pueden procesar: Bronce; Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra