Fresa de metal duro forma cónica en punta SKM Ø 03x07 mm, mango Ø 3 mm, Z5 fino universal

Número de artículo: 4007220049822
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220049822
EAN / GTIN 4007220049822
Número del fabricante 21214053
Número L L51140 263

Descripción

Descripción:

El dentado 5 es especialmente adecuado para el mecanizado fino con arranque de virutas de hierro de fundición, acero, acero inoxidable (INOX) materiales refractarios como aleaciones con base de níquel y cobalto. Se consiguen buenas superficies. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa cónica apuntada según DIN 8032 y dentado según DIN 8033, punta achatada.

Característica:

  • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 37000 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 37000 RPM
  • r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 37000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 37000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 48000 RPM
  • r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 64000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 48000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 64000 RPM
  • Dentado: 5
  • ø exterior, unid. métrica: 3 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Ángulo: 21 °
  • Longitud, dentado: 7 mm
  • Longitud, total: 37 mm

Ventaja:

  • Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
  • Larga vida útil.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
  • Alta calidad de la superficie.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 3 mm en máquinas con una potencia de 75 a 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Bronce; Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra