Fresa de metal duro ojival SPG Ø 16x30 mm, mango Ø 6 mm, Z1 basto universal

Número de artículo: 4007220048252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220048252
EAN / GTIN 4007220048252
Número del fabricante 21122816

Descripción

Descripción:

El dentado 1 es especialmente adecuado para el mecanizado de metales no férricos, acero y fundición. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque de material de viruta. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa forma obús según DIN 8032 con dentado según DIN 8033, punta achatada.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 12000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 5000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 12000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 18000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 9000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 18000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 18000 RPM
  • Dentado: 1
  • ø exterior, unid. métrica: 16 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 30 mm
  • Longitud, total: 70 mm

Ventaja:

  • Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
  • Larga vida útil.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
  • Alta calidad de la superficie.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Cinc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra