Fresa de metal duro forma árbol RBF 12x25 mm, mango Ø 6 mm, Z5 fino universal

Número de artículo: 4007220047835
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220047835
EAN / GTIN 4007220047835
Número del fabricante 21117856

Descripción

Descripción:

El dentado 5 es especialmente adecuado para el mecanizado fino con arranque de virutas de hierro de fundición, acero, acero inoxidable (INOX) materiales refractarios como aleaciones con base de níquel y cobalto. Se consiguen buenas superficies. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa forma árbol según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

Característica:

  • Ejecución para esquinas radio: 2.5 mm
  • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 9000 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 9000 RPM
  • r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 9000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 9000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 12000 RPM
  • r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 16000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 12000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 16000 RPM
  • Dentado: 5
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 25 mm
  • Longitud, total: 65 mm

Ventaja:

  • Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
  • Larga vida útil.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
  • Alta calidad de la superficie.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Bronce; Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra