Fresa de metal duro forma cónica en punta SKM Ø 10x20 mm, mango Ø 6 mm, Z3 medio universal

Número de artículo: 4007220047330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220047330
    EAN / GTIN 4007220047330
    Número del fabricante 21115106
    Número L L51140 168

    Descripción

    Descripción:

    El dentado 3 es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de hierro fundido, acero, acero inoxidable (INOX), aleaciones de base de níquel y titanio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque de material de viruta y crea buenas superficies. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa cónica apuntada según DIN 8032 y dentado según DIN 8033, punta achatada.

    Característica:

    • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 14000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 8000 RPM
    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 8000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 8000 RPM
    • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 14000 RPM
    • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 64000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 11000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 11000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 11000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 19000 RPM
    • Dentado: 3
    • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Ángulo: 28 °
    • Longitud, dentado: 20 mm
    • Longitud, total: 60 mm

    Ventaja:

    • Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
    • Larga vida útil.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
    • Alta calidad de la superficie.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Fundición maleable
      • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
      • Latón
      • Bronce
      • Aceros para aplicaciones
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Metal no férrico duro
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Metal no férrico blando
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aceros para herramientas
      • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metal no férrico blando; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Cinc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra