Fresa de metal duro forma cilíndrica redonda WRC Ø 06x16 mm, mango Ø 6 mm, Z4 semifino universal

Número de artículo: 4007220046258
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220046258
    EAN / GTIN 4007220046258
    Número del fabricante 21105046
    Número L L51140 300

    Descripción

    Descripción:

    El dentado 4 es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de acero inoxidable (INOX), acero y materiales refractarios como aleaciones con base de níquel y cobalto. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque de material con virutas cortas y crea buenas superficies. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa de forma cilíndrica redonda según DIN 8032 con dentado según DIN 8033. Combina las geometrías cilíndrica y esférica.

    Característica:

    • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 13000 RPM
    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 13000 RPM
    • r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 13000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 13000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 19000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 19000 RPM
    • r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 24000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 24000 RPM
    • Dentado: 4
    • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Longitud, dentado: 16 mm
    • Longitud, total: 55 mm

    Ventaja:

    • Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
    • Larga vida útil.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
    • Alta calidad de la superficie.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Bronce
      • Aceros para aplicaciones
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Metal no férrico duro
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales refractarios
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aceros para herramientas
      • Materiales que se pueden procesar: Bronce; Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra