Descripción:
El dentado 3 es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de hierro fundido, acero, acero inoxidable (INOX), aleaciones de base de níquel y titanio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque de material de viruta y crea buenas superficies. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa forma de llama según ISO 7755/8 con dentado según DIN 8033.
Característica:
- Ejecución para esquinas radio: 2.1 mm
- r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 12000 RPM
- r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- r.p.m. desde, metales duros no férricos: 7000 RPM
- r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 7000 RPM
- r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 12000 RPM
- r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 16000 RPM
- r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- r.p.m. hasta, metales no férricos: 9000 RPM
- r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 9000 RPM
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 16000 RPM
- Dentado: 3
- ø exterior, unid. métrica: 12 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Longitud, dentado: 30 mm
- Longitud, total: 70 mm
Ventaja:
- Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
- Larga vida útil.
- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
- Alta calidad de la superficie.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Fundición maleable
- Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
- Latón
- Bronce
- Aceros para aplicaciones
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Cobre
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aleaciones de aluminio duras
- Metal no férrico duro
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Metal no férrico blando
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Aceros para herramientas
- Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metal no férrico blando; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Cinc