• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte EHT 105x1,0x16,0 mm recto línea alto rendimiento SG STEELOX para acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220039755
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220039755
EAN / GTIN 4007220039755
Número del fabricante 69121043
Número L L51080 240

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con una potencia de corte muy alta y máxima duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 14500 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 1 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 16 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 105 mm

Ventaja:

  • Corte fino y sin rebabas.
  • Comodidad y seguridad.
  • Discos de corte rápidos.
  • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero