Carda redonda COMPOSITE FLEX RBUP Ø 250x25x50,8 mm agujero, filamento SiC Ø 0,55 mm, grano 320, uso estacionario

Número de artículo: 4007220039168
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220039168
    EAN / GTIN 4007220039168
    Número del fabricante 79183747
    Número L L51510 982

    Descripción

    Descripción:

    Carda especialmente flexible. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para el desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas. Desarrollada especialmente para el uso industrial. Las cardas composite de PFERD han sido desarrolladas específicamente para el uso automatizado en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden utilizar en muchas máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto ofrece la ventaja de que la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar en la misma máquina. De esta manera se puede reducir el volumen de trabajos manuales de elevado coste y conseguir resultados reproducibles con tiempos de ciclo cortos. Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, por ejemplo, el tiempo de mecanizado y el avance, así como elegir la carda apropiada. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.

    Característica:

    • Embalajes: Embalaje industrial
    • r.p.m., máx.: 3600 RPM
    • r.p.m., óptimas, desde: 900 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 1500 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 25 mm
    • Sistema de fijación: Agujero
    • Ancho de montaje: 25 mm
    • Ø agujero: 50.8 mm
    • Ø material de cerda: 0.55 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 250 mm
    • Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
    • Tamaño de grano: 320
    • Longitud, cerda: 83 mm

    Ventaja:

    • Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la densidad muy elevada de la cerda.
    • Marcha extremadamente suave gracias a la distribución uniforme del material de las cerdas.
    • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo y menor aportación de calor gracias a su alta flexibilidad.
    • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
    • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
    • Tipos de máquina: Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Bronce
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Duroplásticos
      • Otros metales no férricos
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra