Muela abrasiva Ø 300x40 mm, agujero Ø 76 mm A60 para trabajos de desgaste universal

Número de artículo: 4007220038062
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220038062
EAN / GTIN 4007220038062
Número del fabricante 39009722
Número L L51090 621

Descripción

Descripción:

Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución UNIVERSAL es ideal para el uso universal en el taller.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 2250 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • Ø agujero: 76.2 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 300 mm
  • Tamaño de grano: 60

Ventaja:

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: amoladora

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero inoxidable (INOX); Acero

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra