Cuerda abrasiva de SiC SS Ø 0,4 mm x15 m SIC200 para fabricación de herramientas y moldes

Número de artículo: 4007220037607
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220037607
    EAN / GTIN 4007220037607
    Número del fabricante 45019001
    Número L L51050 564

    Descripción

    Descripción:

    Gracias a su gran flexibilidad, es ideal para trabajos de desbarbado y repaso en lugares de difícil acceso. Especialmente recomendado para trabajar en agujeros muy pequeños, ranuras y perforaciones en la fabricación de herramientas y moldes.

    Característica:

    • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
    • Longitud, unid. métrica: 15 m
    • ø exterior, unid. métrica: 0.5 mm
    • Tamaño de grano: 200

    Ventaja:

    • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
    • Poco desgaste gracias a la gran resistencia a la rotura y a la buena adherencia del grano.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: En caso necesario, tronzar al tamaño adecuado.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra