Cepillo limpiatubos IBU Ø 5x100 mm con ojal, alambre de acero inoxidable Ø 0,15

Número de artículo: 4007220036426
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo para tubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220036426
    EAN / GTIN 4007220036426
    Número del fabricante 43679422
    Número L L51510 142

    Descripción

    Descripción:

    Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. Especialmente adecuada para trabajos pesados manuales. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

    Característica:

    • Ancho, unid. métrica: 100 mm
    • Sistema de fijación: Manual
    • Ø material de cerda: 0.15 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 5 mm
    • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
    • Longitud, total: 300 mm

    Ventaja:

    • Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
    • Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como el interior de tubos y agujeros.
    • Muy buena resistencia a la corrosión.
    • Se consiguen superficies finas.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Bronce
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Metal no férrico duro
      • Materiales refractarios
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Superaleaciones a base de níquel o titanio
      • Otros metales no férricos
      • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra