disco de fieltro de dureza media FKSC Ø 30x5 mm Ø agujero 2 mm para trabajos de pulido universales

Número de artículo: 4007220036396
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220036396
EAN / GTIN 4007220036396
Número del fabricante 44367007
Número L L51050 652

Descripción

Ejecución:

  • M (medio)

Descripción:

Los discos de fieltro se utilizan fundamentalmente con el contorno de la herramienta. Principalmente, se utiliza para el pulido espejo.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 20000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 3000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 6000 RPM
  • Molde: Disco
  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 5 mm
  • Ø agujero: 2 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 30 mm

Ventaja:

  • Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
  • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar pastas de pulir de diamante y pastas de pulir. Al cambiar de pasta de pulir, se debe utilizar una nueva herramienta de pulido sin utilizar.
  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra