Cepillo limpiatubos IBU Ø 3x100 mm con ojal, alambre de acero Ø 0,10

Número de artículo: 4007220035740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Cepillo para tubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220035740
    EAN / GTIN 4007220035740
    Número del fabricante 43679401
    Número L L51510 257

    Descripción

    Descripción:

    Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. Especialmente adecuada para trabajos pesados manuales. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

    Característica:

    • Ancho, unid. métrica: 100 mm
    • Sistema de fijación: Manual
    • Ø material de cerda: 0.1 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 3 mm
    • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
    • Longitud, total: 300 mm

    Ventaja:

    • Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
    • Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como el interior de tubos y agujeros.
    • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
    • Se consiguen superficies finas.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Duroplásticos
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra