Fresa de metal duro de alto rendimiento forma cilíndrica redonda WRC Ø 06x13 mm, mango Ø 3 mm, TITANIUM para titanio

Número de artículo: 4007220034316
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220034316
EAN / GTIN 4007220034316
Número del fabricante 21205284
Número L L51060 404

Descripción

Descripción:

El dentado TITANIUM se ha desarrollado especialmente para materiales de titanio duros (resistencia a la tracción > 500 N/mm²). Se caracteriza por un rendimiento de rectificado extremadamente elevado sobre este grupo de materiales de muy difícil mecanizado. Las fresas de metal duro de dentado TITANIUM convencen por su suave comportamiento de fresado con bajo nivel de vibraciones y menor nivel de ruido. Fresa forma cilíndrica redonda según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y esférica.

Característica:

  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 13000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 24000 RPM
  • Dentado: TITANIUM
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Longitud, dentado: 13 mm
  • Longitud, total: 43 mm

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de rectificado y larga vida útil gracias a la innovadora geometría de dientes.
  • Notable aumento de la agresividad, virutas grandes y muy buen desalojo de las virutas.
  • Trabajo cómodo reduciendo las vibraciones y el ruido.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Adecuar la velocidad de trabajo a la aleación de titanio sobre la que se trabaje. Reducir la velocidad de trabajo si se producen muchas chispas. Con algunas aleaciones de titanio no se puede evitar por completo la proyección de chispas. En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 3 mm en máquinas con una potencia de 75 a 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Metal no férrico duro
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Metal no férrico duro; Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra