Fresa de metal duro de alto rendimiento esférica KUD Ø 12x10 mm, mango Ø 6 mm, TITANIUM para titanio

Número de artículo: 4007220034200
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220034200
    EAN / GTIN 4007220034200
    Número del fabricante 21112884
    Número L L51060 648

    Descripción

    Descripción:

    El dentado TITANIUM se ha desarrollado especialmente para materiales de titanio duros (resistencia a la tracción > 500 N/mm²). Se caracteriza por un rendimiento de rectificado extremadamente elevado sobre este grupo de materiales de muy difícil mecanizado. Las fresas de metal duro de dentado TITANIUM convencen por su suave comportamiento de fresado con bajo nivel de vibraciones y menor nivel de ruido. Fresa forma esférica según DIN 8032.

    Característica:

    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 7000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 12000 RPM
    • Dentado: TITANIUM
    • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Longitud, dentado: 10 mm
    • Longitud, total: 51 mm

    Ventaja:

    • Excelente rendimiento de rectificado y larga vida útil gracias a la innovadora geometría de dientes.
    • Notable aumento de la agresividad, virutas grandes y muy buen desalojo de las virutas.
    • Trabajo cómodo reduciendo las vibraciones y el ruido.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Adecuar la velocidad de trabajo a la aleación de titanio sobre la que se trabaje. Reducir la velocidad de trabajo si se producen muchas chispas. Con algunas aleaciones de titanio no se puede evitar por completo la proyección de chispas. En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Metal no férrico duro
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Metal no férrico duro; Titanio; Aleaciones de titanio

    Nota:

    • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra