Carda de plato COMPOSITE FLEX DBU Ø 100x22,2 mm agujero, filamento SiC Ø 1,10 mm, grano 80, uso estacionario

Número de artículo: 4007220033739
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220033739
    EAN / GTIN 4007220033739
    Número del fabricante 79183945

    Descripción

    Descripción:

    Carda especialmente flexible. Especialmente ideal para el desbarbado y el mecanizado de superficies en máquinas estacionarias. Las cardas composite de PFERD han sido desarrolladas específicamente para el uso automatizado en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden utilizar en muchas máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto ofrece la ventaja de que la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar en la misma máquina. De esta manera se puede reducir el volumen de trabajos manuales de elevado coste y conseguir resultados reproducibles con tiempos de ciclo cortos. Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, por ejemplo, el tiempo de mecanizado y el avance, así como elegir la carda apropiada. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 3500 RPM
    • r.p.m., óptimas, desde: 1400 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 2300 RPM
    • Sistema de fijación: Agujero
    • Ø agujero: 22.2 mm
    • Ø material de cerda: 1.1 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
    • Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
    • Tamaño de grano: 80
    • Longitud, cerda: 38 mm

    Ventaja:

    • Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la densidad muy elevada de la cerda.
    • Marcha extremadamente suave gracias a la distribución uniforme del material de las cerdas.
    • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo, menor aportación de calor y uso de refrigerante más eficiente, gracias a la disposición especial de las cerdas.
    • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
    • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
    • Tipos de máquina: Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Bronce
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Duroplásticos
      • Otros metales no férricos
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

    Volumen de suministro:

    • Esta carda de plato se suministra con dos agujeros de arrastre con diámetro 6,5 mm. Diámetro del círculo del agujero 31 mm.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra