Descripción:
Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y pulido. PFERD ofrece un amplio programa de cardas en miniatura para trabajos de precisión. Se pueden utilizar en máquinas de eje flexible, micromotores o máquinas eléctricas. Las cardas con material de cerda de nailon resultan muy adecuadas para el mecanizado de materiales que, de lo contrario, se rayarían o deteriorarían, por ejemplo, los plásticos blandos. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.
Característica:
- r.p.m., máx.: 12000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 1200 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 5000 RPM
- Ancho, unid. métrica: 2 mm
- Sistema de fijación: Mango
- Ø material de cerda: 0.15 mm
- ø exterior, unid. métrica: 22 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
- Material de cerda: Nylon
- Longitud, cerda: 6 mm
- Longitud, total: 46 mm
Ventaja:
- Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
- Permite trabajar con precisión en puntos de difícil acceso.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Duroplásticos
- Otros metales no férricos
- Termoplásticos
- Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos; Otros metales no férricos; Termoplásticos
Nota:
- Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.