Disco de desbaste de corindón autoadhesivo PSA Ø 20 mm A60 para fabricación de herramientas y moldes

Número de artículo: 4007220027059
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220027059
    EAN / GTIN 4007220027059
    Número del fabricante 42832106
    Número L L51050 811

    Descripción

    Descripción:

    Con el sistema flexible formado por el disco lijador autoadhesivo y el portadiscos, también es posible el uso en contornos. Gracias al portadiscos, pueden utilizarse los discos lijadores autoadhesivos en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 19100 RPM
    • r.p.m., óptimas: 10000 RPM
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
    • Tamaño de grano: 60

    Ventaja:

    • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
    • Cambio de herramienta sencillo y rápido.
    • Sujeción segura del disco al soporte mediante uniones pegadas de alta calidad.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Utilizar los discos de lija con portadiscos. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Volumen de suministro:

    • Pedir por separado los portadiscos.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra