Soporte para disco de desbaste autoadhesivo PSA-H Ø 50 mm, mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220026977
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220026977
EAN / GTIN 4007220026977
Número del fabricante 42160006
Número L L51050 64

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Portadiscos flexible para el empleo discos lijadores autoadhesivos. El portadiscos se ha concebido especialmente para la construcción de herramientas y moldes.

Característica:

  • PFERD Tipo: PSA-H
  • r.p.m., máx.: 7650 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 35 mm

Ventaja:

  • Sujeción segura del disco al soporte mediante uniones pegadas de alta calidad.
  • Cambio de herramienta sencillo y rápido.
  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra