Disco de lija sistema de cierre por adherencia, grano compacto KR Ø 125 mm A800 CK para lijado fino con amoladora angular

Número de artículo: 4007220026311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220026311
EAN / GTIN 4007220026311
Número del fabricante 42870116
Número L L51050 2012

Descripción

Descripción:

Los discos con sistema cierre por adherencia resultan adecuados para lijado de superficies más grandes. Con el sistema flexible formado por el disco con sistema cierre por adherencia y el portadiscos, también es posible el uso en contornos. Gracias al portadiscos, los discos con sistema cierre por adherencia pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones con eje M14.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 4850 RPM
  • r.p.m., óptimas: 4600 RPM
  • Abrasivo: Corindón A-GRANO COMPACTO
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 800

Ventaja:

  • Vida útil muy larga y rugosidad de superficie constante en toda la vida útil, gracias a su grano compacto y autoafilado.
  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Cambio rápido de herramientas gracias al sistema cierre por adherencia.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los mejores resultados de amolado se consiguen con las amoladoras angulares de velocidad regulable. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Acero fundido
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Acero fundido; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los portadiscos.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Colocar los discos con sistema cierre por adherencia en el portadiscos.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra