Disco de lija sistema de cierre por adherencia, grano compacto KR Ø 125 mm A240 CK para lijado fino con amoladora angular

Número de artículo: 4007220026274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220026274
    EAN / GTIN 4007220026274
    Número del fabricante 42870108
    Número L L51050 779

    Descripción

    Descripción:

    Los discos con sistema cierre por adherencia resultan adecuados para lijado de superficies más grandes. Con el sistema flexible formado por el disco con sistema cierre por adherencia y el portadiscos, también es posible el uso en contornos. Gracias al portadiscos, los discos con sistema cierre por adherencia pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones con eje M14.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 4850 RPM
    • r.p.m., óptimas: 4600 RPM
    • Abrasivo: Corindón A-GRANO COMPACTO
    • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
    • Tamaño de grano: 240

    Ventaja:

    • Vida útil muy larga y rugosidad de superficie constante en toda la vida útil, gracias a su grano compacto y autoafilado.
    • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
    • Cambio rápido de herramientas gracias al sistema cierre por adherencia.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Los mejores resultados de amolado se consiguen con las amoladoras angulares de velocidad regulable. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Acero fundido
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Acero fundido; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos

    Volumen de suministro:

    • Pedir por separado los portadiscos.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
    • Colocar los discos con sistema cierre por adherencia en el portadiscos.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra