Cinta adhesiva ADB, acero inoxidable, ancho 50 mm, longitud 3 m, autoadhesiva, para la protección de superficies

Número de artículo: 4007220025352
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220025352
EAN / GTIN 4007220025352
Número del fabricante 44250140
Número L L51050 1220

Descripción

Descripción:

La cinta adhesiva se utiliza para delimitar limpiamente superficies con diferentes acabados si estas coinciden una con otra. La cinta adhesiva protege superficies que ya están mecanizadas o que no se han de mecanizar.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 50 mm
  • Longitud, unid. métrica: 3 m

Ventaja:

  • Gran estabilidad en cantos.
  • Reutilizable y durabilidad extremadamente alta.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero inoxidable (INOX)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra