Lima de cadenas de motosierra redonda Ø 4,5x200 mm Premium Line

Número de artículo: 4007220021910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220021910
EAN / GTIN 4007220021910
Número del fabricante 11038203
Número L L51060 343

Descripción

Descripción:

Las limas de cadenas de motosierra de PFERD se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra. Pueden utilizarse individualmente con mango o en combinación con limas de calibrador de profundidad con los afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios. Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten un afilado preciso con una vida útil especialmente larga. Afilan el filo del diente rápidamente y sin rebabas. En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin carga térmica por fricción. Corte espiral innovador para usuarios que prefieren un comportamiento de limado más suave.

Característica:

  • PFERD Tipo: 412 200
  • Paso de cadena: .325
  • Corte: Premium Line
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 4.5 mm

Ventaja:

  • Afilado perfecto gracias al innovador corte espiral, con finas superficies de dentado para lograr la máxima potencia de corte, garantizan un afilado más suave.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y cadenas de motosierra.