Lima de taller de diamante media caña 200 mm D251 (medio) para materiales duros PRFV/PRFC

Número de artículo: 4007220017272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220017272
EAN / GTIN 4007220017272
Número del fabricante 15405205
Número L L51130 81

Descripción

Descripción:

Las limas y chapas diamantadas se utilizan cuando las lijas convencionales no resultan suficientes por la dureza del material que se mecaniza. Las limas y chapas diamantadas también se utilizan para el mecanizado de acero templado. Las temperaturas de trabajo son tan bajas que no se genera desgaste químico. Esto permite aprovechar la mayor dureza del grano de diamante durante más tiempo. Las limas de taller de diamante se utilizan, entre otras cosas, en la fabricación de grandes herramientas. Se suministran con mango ergonómico. Las limas de taller de diamante se suministran con mango ergonómico. El grano D 251 es adecuado para el mecanizado de plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV/PRFC).

Característica:

  • Molde: Media caña en punta
  • Ancho, unid. métrica: 22 mm
  • Tamaño de grano: D 251
  • Altura: 6.5 mm
  • Longitud, recubrimiento: 180 mm
  • Longitud, total: 200 mm

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: No presione en exceso al trabajar, especialmente en los cantos. Las limas de diamante embozadas pueden limpiarse con petróleo o un limpiador sintético antiestático aplicado con un cepillo para limas. También puede realizarse una limpieza por ultrasonido. A veces basta con una ligera sacudida de la lima. ¡Procure trabajar sin grasa!
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Igualado; Eliminación de capas de óxido; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Aceros para aplicaciones
    • Duroplásticos
    • Ferrita (materia magnetizada)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Vidrio
    • Grafito y carbono sintético
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Cerámica técnica
    • Aceros para herramientas
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Aceros para aplicaciones; Duroplásticos; Ferrita (materia magnetizada); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Vidrio; Grafito y carbono sintético; Superaleaciones a base de níquel o titanio; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Cerámica técnica; Aceros para herramientas; Metal duro

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra