Lima de codillo de diamante cuadrada 150 mm D91 (fino) para geometrías complejas de materiales duros

Número de artículo: 4007220017111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima de codillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220017111
    EAN / GTIN 4007220017111
    Número del fabricante 15220070
    Número L L51060 524

    Descripción

    Descripción:

    Las limas y chapas diamantadas se utilizan cuando las lijas convencionales no resultan suficientes por la dureza del material que se mecaniza. Las limas y chapas diamantadas también se utilizan para el mecanizado de acero templado. Las temperaturas de trabajo son tan bajas que no se genera desgaste químico. Esto permite aprovechar la mayor dureza del grano de diamante durante más tiempo. Las limas de codillo de diamante se utilizan para el mecanizado de puntos de difícil acceso y geometrías complejas. La longitud del recubrimiento es de 25 mm a ambos lados de las limas.

    Característica:

    • Molde: Cuadrada
    • Ancho, unid. métrica: 2.5 mm
    • Tamaño de grano: D 91
    • Altura: 2.5 mm
    • Longitud, recubrimiento: 25 mm
    • Longitud, total: 150 mm

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: No presione en exceso al trabajar, especialmente en los cantos. Las limas de diamante embozadas pueden limpiarse con petróleo o un limpiador sintético antiestático aplicado con un cepillo para limas. También puede realizarse una limpieza por ultrasonido. A veces basta con una ligera sacudida de la lima. ¡Procure trabajar sin grasa!
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Igualado; Eliminación de capas de óxido; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Materiales abrasivos
      • Aceros para aplicaciones
      • Ferrita (materia magnetizada)
      • Vidrio
      • Grafito y carbono sintético
      • Superaleaciones a base de níquel o titanio
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Cerámica técnica
      • Aceros para herramientas
      • Metal duro
      • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Aceros para aplicaciones; Ferrita (materia magnetizada); Vidrio; Grafito y carbono sintético; Superaleaciones a base de níquel o titanio; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Cerámica técnica; Aceros para herramientas; Metal duro

    Volumen de suministro:

    • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra