Lima de metal duro plana 132 mm 5 dientes/cm, para acero, materiales de acero >54 HRC

Número de artículo: 4007220016480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220016480
EAN / GTIN 4007220016480
Número del fabricante 14410132

Descripción

Descripción:

Limas de metal duro planas para mecanizar superficies planas y convexas. Estas limas de metal duro se suministran en embalaje industrial sin portalimas. Limas rectangulares, abombadas en sentido transversal, con dentado en ambas caras, una de las cuales está provista de rompevirutas.

Característica:

  • PFERD Tipo: HMF 13220
  • Rompevirutas: 1 cara sin, 1 cara con
  • Dientes por cm: 5
  • Ancho, unid. métrica: 7 mm
  • Longitud, unid. métrica: 132 mm
  • Altura: 20 mm

Ventaja:

  • Los mejores resultados del trabajo gracias a la disposición de los dientes radial y abombada.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)