Lima de metal duro redonda Ø 10,0x50 mm, 8 dientes/cm, para acero, materiales de acero >54 HRC

Número de artículo: 4007220016459
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220016459
EAN / GTIN 4007220016459
Número del fabricante 14405040

Descripción

Descripción:

Limas de metal duro redondas para mecanizar formas cóncavas y el repaso de radios interiores, por ejemplo, cantos rebordeados. Limas de metal duro redondas con dentado circular. La sujeción al portalimas HMFH 51 R está concebida para que la lima pueda ser girada sobre su propio eje en pasos de 60°. Estas limas de metal duro se suministran en embalaje industrial sin portalimas.

Característica:

  • PFERD Tipo: HMF 1050
  • Dientes por cm: 8
  • Longitud, unid. métrica: 50 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 10 mm

Ventaja:

  • La geometría única de los dientes garantiza los mejores resultados de trabajo.
  • Se puede utilizar en 360°.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Los portalimas deben pedirse por separado.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra