Lima de carrocero con espiga, curvada y abombada, plana paralela 350 mm, corte especial

Número de artículo: 4007220016312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima carrocería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220016312
EAN / GTIN 4007220016312
Número del fabricante 14107359
Número L L51130 32

Descripción

Descripción:

Las hojas de lima de carrocero se pueden sujetar individualmente en el portalimas de carrocero para adaptarlas al contorno de la superficie de trabajo. Lima picada especialmente adecuada para el uso plano. Estas limas de carrocero se suministran en embalajes industriales sin portalimas. Además, están embaladas en fundas de plástico sin europerforación.

Característica:

  • PFERD Tipo: 299 e
  • Ancho, unid. métrica: 36 mm
  • Dentado: Corte especial cruzado (SK)
  • Longitud, unid. métrica: 350 mm
  • Altura: 4.7 mm

Ventaja:

  • El radio de flexión de la lima permite un ajuste continuo mediante el dispositivo de fijación.
  • Es posible el uso puntual.
  • Filos de dientes muy afilados.
  • Especialmente ideal para el uso plano.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Igualado; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)