Lima de carrocero con espiga, curvada y abombada, plana paralela 350 mm, corte 1, para mecanizado basto

Número de artículo: 4007220016282
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima carrocería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220016282
EAN / GTIN 4007220016282
Número del fabricante 14103351

Descripción

Descripción:

Lima curvada (abombada) en sentido longitudinal y transversal, con espiga. Corte en una cara. Dentado radial para el mecanizado con arranque de virutas muy basto y el desbaste. El dentado está diseñado para producir superficies sin estrías. Estas limas de carrocero con espiga se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 299 c
  • Ancho, unid. métrica: 34.5 mm
  • Corte: 1
  • Longitud, unid. métrica: 350 mm
  • Altura: 7.6 mm

Ventaja:

  • El perfil abombado de las limas impide los arañazos no deseados.
  • Es posible el uso puntual.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)