Hoja de lima de carrocero fresada plana paralela 300 mm, dentado 3 radial, mecanizado fino

Número de artículo: 4007220016206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima carrocería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220016206
EAN / GTIN 4007220016206
Número del fabricante 14101303
Número L L51130 54

Descripción

Ejecución:

  • fino

Descripción:

Las hojas de lima de carrocero se pueden sujetar individualmente en el portalimas de carrocero para adaptarlas al contorno de la superficie de trabajo. Dentado radial para el mecanizado fino y afinado. El dentado está diseñado para producir superficies sin estrías. Estas limas de carrocero se suministran en embalajes industriales sin portalimas. Además, están embaladas en fundas de plástico sin europerforación.

Característica:

  • PFERD Tipo: 299 b
  • Dientes por pulgada: 12
  • Ejecución: fino
  • Ancho, unid. métrica: 31 mm
  • Dentado: 3
  • Longitud, unid. métrica: 300 mm
  • Altura: 4.7 mm

Ventaja:

  • El radio de flexión de la lima permite un ajuste continuo mediante el dispositivo de fijación.
  • Es posible el uso puntual.
  • Filos de dientes muy afilados.
  • El perfil abombado de las limas impide los arañazos no deseados.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Igualado; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra