Hoja de lima de carrocero fresada plana paralela 300 mm, dentado 2 radial, universal

Número de artículo: 4007220016190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima carrocería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220016190
EAN / GTIN 4007220016190
Número del fabricante 14101302
Número L L51130 105

Descripción

Ejecución:

  • medio

Descripción:

Las hojas de lima de carrocero se pueden sujetar individualmente en el portalimas de carrocero para adaptarlas al contorno de la superficie de trabajo. Dentado radial para trabajos universales de desbaste y trabajo de alisado. El dentado está diseñado para producir superficies sin estrías. Estas limas de carrocero se suministran en embalajes industriales sin portalimas. Además, están embaladas en fundas de plástico sin europerforación.

Característica:

  • PFERD Tipo: 299 b
  • Dientes por pulgada: 10
  • Ejecución: medio
  • Ancho, unid. métrica: 31 mm
  • Dentado: 2
  • Longitud, unid. métrica: 300 mm
  • Altura: 4.7 mm

Ventaja:

  • El radio de flexión de la lima permite un ajuste continuo mediante el dispositivo de fijación.
  • Es posible el uso puntual.
  • Filos de dientes muy afilados.
  • El perfil abombado de las limas impide los arañazos no deseados.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Igualado; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra