Portalimas tipo 296 350 mm para hojas de lima planas paralelas, forma ergonómica

Número de artículo: 4007220015902
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220015902
EAN / GTIN 4007220015902
Número del fabricante 13203350
Número L L51060 654

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece soportes para diferentes limas y limas sin espiga. El programa PFERD incluye mangos para limas de codillo, soportes ajustables para limas de carrocero, así como soportes para limas sin espiga, limas de metal duro y desbarbadores manuales. Portalimas ergonómico y reutilizable para un manejo óptimo con resultados excelentes de trabajo. Muy adecuado para limas de carrocero sin espiga. Disponible en dos tamaños distintos para todas las limas fresadas sin espiga PFERD.

Característica:

  • PFERD Tipo: 296 a
  • Adecuado para longitud [mm]: 350 mm

Ventaja:

  • Cambio rápido de herramientas sin necesidad de herramienta especial.
  • Ejecución manejable.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra