Lima de espiga fresada media caña hueca 250 mm, dentado 1, mecanizado basto de metales blandos

Número de artículo: 4007220015711
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Lima fresada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220015711
EAN / GTIN 4007220015711
Número del fabricante 13103251

Descripción

Descripción:

Las limas fresadas de PFERD son especialmente apropiadas para el mecanizado basto. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado agresivo con cámara rompevirutas de gran tamaño. Lima de media caña hueca, terminada en punta. Ejecución con espiga. Dentado inclinado unilateral en la media caña, con rompevirutas. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles de media caña. Dentado inclinado para mecanizado con arranque de virutas basto de metales blandos. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas. Estas hojas de lima fresadas se suministran en embalajes industriales.

Característica:

  • PFERD Tipo: 295
  • Ancho, unid. métrica: 23 mm
  • Dentado: 1
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 7 mm

Ventaja:

  • Muy agresivas.
  • No se embozan gracias a las cámaras rompevirutas de gran tamaño.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Dentado 1 con 8 dientes por pulgada para el mecanizado con arranque de virutas basto.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Igualado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no férrico blando
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico blando; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra