Lima de espiga fresada plana paralela 300 mm, dentado 2, desbaste y afinado de metales blandos

Número de artículo: 4007220015667
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima fresada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220015667
    EAN / GTIN 4007220015667
    Número del fabricante 13101302
    Número L L51130 102

    Descripción

    Descripción:

    Las limas fresadas de PFERD son especialmente apropiadas para el mecanizado basto. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado agresivo con cámara rompevirutas de gran tamaño. Lima rectangular con dentado en tres caras. Ejecución con espiga. Caras planas con dentado inclinado con rompevirutas, canto alto con dentado recto. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto. Dentado inclinado para trabajos universales de desbaste y el alisado de metales blandos. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas. Estas hojas de lima fresadas se suministran en embalajes industriales.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 290
    • Ancho, unid. métrica: 30 mm
    • Dentado: 2
    • Longitud, unid. métrica: 300 mm
    • Altura: 6 mm

    Ventaja:

    • Muy agresivas.
    • No se embozan gracias a las cámaras rompevirutas de gran tamaño.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Dentado 2 con 11 dientes por pulgada para el mecanizado con arranque de virutas medio.
    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Igualado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Metal no férrico blando
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico blando; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra