Funda de plástico para guardar limas para una longitud de la lima de 200 mm

Número de artículo: 4007220015537
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
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
Número de artículo 4007220015537
EAN / GTIN 4007220015537
Número del fabricante 12622200
Número L L51060 333

Descripción

Descripción:

Las limas en embalajes industriales de PFERD están envueltas con un papel que las protege de la corrosión. Además de las unidades de embalaje industriales, PFERD también ofrece limas en embalajes para el expositor. Estos están diseñados para la presentación óptima de los productos en el PFERDTOOL-CENTER. Fundas de plástico para guardar limas sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: KH
  • Adecuado para longitud [mm]: 200 mm

Ventaja:

  • Permite colgar la lima gracias al ojal.
  • Protege del deterioro, la suciedad y la corrosión.

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra