Mango para limas de plástico PH13 120 mm para limas de espiga, longitud 300-350 mm

Número de artículo: 4007220015506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cuaderno

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220015506
    EAN / GTIN 4007220015506
    Número del fabricante 12616113
    Número L L51060 50

    Descripción

    Descripción:

    El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mangos de plástico para limas para un buen guiado y una buena transmisión de fuerza.

    Característica:

    • PFERD Tipo: PH 13
    • Adecuado para longitud [mm]: 300, 350 mm
    • Adecuada para: Todas las espigas
    • Longitud, total: 120 mm

    Ventaja:

    • La unión compacta garantiza un trabajo sin esfuerzo con mayor seguridad durante el trabajo.
    • Buena transmisión de fuerzas y buen guiado de la lima.
    • Las cámaras de aire facilitan la eliminación de la humedad de las manos.
    • Mango para limas de plástico robusto.
    • No contiene plastificante.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra