Mango para limas de plástico PH09 90 mm para limas de espiga, longitud 100-150 mm

Número de artículo: 4007220015483
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220015483
EAN / GTIN 4007220015483
Número del fabricante 12616109
Número L L51060 153

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mangos de plástico para limas para un buen guiado y una buena transmisión de fuerza.

Característica:

  • PFERD Tipo: PH 09
  • Adecuado para longitud [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Adecuada para: Todas las espigas
  • Longitud, total: 90 mm

Ventaja:

  • La unión compacta garantiza un trabajo sin esfuerzo con mayor seguridad durante el trabajo.
  • Buena transmisión de fuerzas y buen guiado de la lima.
  • Las cámaras de aire facilitan la eliminación de la humedad de las manos.
  • Mango para limas de plástico robusto.
  • No contiene plastificante.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra