Lima de sierra de molino con cantos rectos plana de punta 300 mm corte 3 para afilado fino

Número de artículo: 4007220011652
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima para afilar sierras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220011652
EAN / GTIN 4007220011652
Número del fabricante 11904303
Número L L51060 632

Descripción

Descripción:

Las limas de sierra de molino son herramientas versátiles para afilar los cantos de corte en las hojas de sierra, cuchillos y otras herramientas con cantos metálicos afilados. Lima rectangular en punta con espiga. Corte cuatro caras. Forma E según DIN 7262. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1212 SP
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Corte: 3
  • Longitud, unid. métrica: 300 mm
  • Altura: 5 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra