Juegos de limas para llaves con mango de madera 6 uds. 100 mm corte 2 para trabajos de limado de filigrana (265 B)

Número de artículo: 4007220011393
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima para llaves

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220011393
EAN / GTIN 4007220011393
Número del fabricante 11706100
Número L L51060 3

Descripción

Descripción:

Corte cruzado para trabajos de limado universales. El juego contiene una selección de limas para llaves orientada a la aplicación. Se suministra con mangos de madera en un estuche de plástico que protege de la suciedad y el deterioro. Las limas para llaves no están disponibles por separado, sino solo en un juego.

Característica:

  • PFERD Tipo: 265 B
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 100 mm

Ventaja:

  • Adecuadas para usos versátiles.
  • Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra