Lima para sierras de banda triangular 175 mm, corte 2, para afilado universal

Número de artículo: 4007220011102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Lima para afilar sierras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220011102
EAN / GTIN 4007220011102
Número del fabricante 11621182
Número L L51060 636

Descripción

Descripción:

Las limas de sierra triangulares de PFERD son limas triangulares terminadas en punta con espiga. Las limas de sierra son de acero y acero fundido, y son especialmente adecuadas para afilar herramientas de serrado. PFERD ofrece limas de sierra triangulares en numerosas ejecuciones y formas. Lima triangular terminada en punta con espiga. Corte en tres caras, cantos redondeados picados. Forma D según DIN 7262. Adecuada para afilar hojas de sierra. Monocorte para el afilado universal. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1231
  • Ancho, unid. métrica: 15.5 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 175 mm

Ventaja:

  • Buena capacidad de arranque.
  • Larga vida útil.
  • Adecuadas para usos versátiles.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra