Lima de sierra de molino con canto redondo/recto plana paralela 250 mm corte 2 para el afilado universal

Número de artículo: 4007220010976
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima para afilar sierras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220010976
    EAN / GTIN 4007220010976
    Número del fabricante 11608253

    Descripción

    Descripción:

    Las limas de sierra de molino son herramientas versátiles para afilar los cantos de corte en las hojas de sierra, cuchillos y otras herramientas con cantos metálicos afilados. Lima rectangular con espiga y corte en los cuatro caras. Forma E según DIN 7262. Monocorte para el afilado universal. Tiene un borde redondo y otro recto. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 1212 gr
    • Ancho, unid. métrica: 25 mm
    • Corte: 2
    • Longitud, unid. métrica: 250 mm
    • Altura: 4.5 mm
    • Incl. mango: sin

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Afilado
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra